LEDVANCE - LDVL58830 L 58W/830 FLH1 OSRAM - L58830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 58 W
Flusso luminoso - 5200 lm
Attacco lampada - G13
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
4050300409474
Codice prodotto
LDVL58830
Cod. produttore
L58830
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
58 W
Flusso luminoso:
5200 lm
Attacco lampada:
G13
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
89 lm/W
Colore della luce:
830
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Diametro del tubo:
26 mm
Lunghezza:
1514.2 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
62 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h
Designazione della lampada:
T8

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE