pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVL40840C L 40W/840 C G10Q FLH1 OSRAM - L40840C

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Attacco lampada - G10q

  • Lunghezza - 399 mm

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Flusso luminoso - 2900 lm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4050300014845

Codice prodotto

LDVL40840C

Cod. produttore

L40840C

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

40 W

Attacco lampada:

G10q

Lunghezza:

399 mm

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Flusso luminoso:

2900 lm

Forma della lampada:

Anello

Colore della luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

29 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

406 mm

Efficienza luminosa della lampada:

72 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Designazione della lampada:

T9

Avvio rapido:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

9000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

42 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE