pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVL36830 L 36W/830 FLH1 OSRAM - L36830

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Flusso luminoso - 3250 lm

  • Attacco lampada - G13

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4050300517896

Codice prodotto

LDVL36830

Cod. produttore

L36830

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

36 W

Flusso luminoso:

3250 lm

Attacco lampada:

G13

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

90 lm/W

Colore della luce:

830

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Diametro del tubo:

26 mm

Lunghezza:

1213.6 mm

Riflettore interno:

no

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata di vita nominale media:

20000 h

Designazione della lampada:

T8

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Tecnologia comprovata dellelampade. Aree applicative: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE