LEDVANCE - LDVL3676 OSRAM NATURA® T8 - L3676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 36 W
Attacco lampada - G13
Lunghezza - 1213.6 mm
Temperatura di colore correlata - 3500 K
Flusso luminoso - 1800 lm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4008321145673
Codice prodotto
LDVL3676
Cod. produttore
L3676
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
36 W
Attacco lampada:
G13
Lunghezza:
1213.6 mm
Temperatura di colore correlata:
3500 K
Flusso luminoso:
1800 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
76
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Funzionamento senza starter:
no
Efficienza luminosa della lampada:
50 lm/W
Riflettore interno:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Designazione della lampada:
T8
Avvio rapido:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Striscia di accensione:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
39 kWh
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE