LEDVANCE - LDVL3077 L 30W/77 FLH1 OSRAM - L3077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 31.3 W
Base - G13
Lunghezza - 908.8 mm
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 1000 lm
Confezione
10 PZ
EAN
4008321205216
Codice prodotto
LDVL3077
Cod. produttore
L3077
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
31.3 W
Base:
G13
Lunghezza:
908.8 mm
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
1000 lm
Tonalità di luce:
77
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
70-79
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Illuminazione di piante
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
26 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
33 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Denominazione lampada:
T8
Accensione rapida:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
20000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
32 kWh