LEDVANCE - LDVL18840 L 18W/840 FLH1 OSRAM - L18840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18.8 W
Attacco lampada - G13
Lunghezza - 604 mm
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Flusso luminoso - 1300 lm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
4050300517797
Codice prodotto
LDVL18840
Cod. produttore
L18840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
18.8 W
Attacco lampada:
G13
Lunghezza:
604 mm
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Flusso luminoso:
1300 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Funzionamento senza starter:
no
Efficienza luminosa della lampada:
72 lm/W
Riflettore interno:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Designazione della lampada:
T8
Lampada a pieno spettro:
no
Striscia di accensione:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh