pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVL18827 LUMILUX® T8 - L18827

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 604 mm

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

  • Flusso luminoso - 1300 lm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4050300517834

Codice prodotto

LDVL18827

Cod. produttore

L18827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

604 mm

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Flusso luminoso:

1300 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

827

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Efficienza luminosa della lampada:

72 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Designazione della lampada:

T8

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Tecnologia comprovata dellelampade. Aree applicative: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE