pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVL1876 L 18W/76 FLH1 OSRAM - L1876

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.4 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 604 mm

  • Temperatura di colore correlata - 3500 K

  • Flusso luminoso - 750 lm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4050300010519

Codice prodotto

LDVL1876

Cod. produttore

L1876

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18.4 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

604 mm

Temperatura di colore correlata:

3500 K

Flusso luminoso:

750 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

35

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Efficienza luminosa della lampada:

41 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Designazione della lampada:

T8

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per generi alimentari. Vantaggi prodotto: Distribuzione spettrale su misura solo per la presentazione del cibo. Aree applicative: Presentazione del cibo in vetrina. Particolarmente adatta per il settore alimentare (DIN 10504).