LEDVANCE - LDVL1576 L 15W/76 FLH1 OSRAM - L1576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Lunghezza - 438 mm
Temperatura di colore correlata - 3500 K
Flusso luminoso - 500 lm
Forma della lampada - Asta
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4008321918413
Codice prodotto
LDVL1576
Cod. produttore
L1576
Produttore
LDV
Attacco lampada:
G13
Lunghezza:
438 mm
Temperatura di colore correlata:
3500 K
Flusso luminoso:
500 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
76
Colore:
Altro
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Applicazione:
Alimenti
Efficienza luminosa della lampada:
33 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Durata di vita nominale media:
13000 h