LEDVANCE - LDVL10827 L 10W/827 FLH1 OSRAM - L10827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10 W
Attacco lampada - G13
Lunghezza - 470 mm
Temperatura di colore correlata - 2700 K
Flusso luminoso - 650 lm
Confezione
25 PZ
EAN
4050300446165
Codice prodotto
LDVL10827
Cod. produttore
L10827
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
10 W
Attacco lampada:
G13
Lunghezza:
470 mm
Temperatura di colore correlata:
2700 K
Flusso luminoso:
650 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
827
Colore:
Altro
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Applicazione:
Generale
Efficienza luminosa della lampada:
65 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Durata di vita nominale media:
20000 h


