LEDVANCE - LDVKCN111CB438340 KIT PrevaLED® COIN 111 - KCN111CB438340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Potenza della lampada - 40.7...40.7 W
Flusso luminoso - 4340...4340 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso - 40...40 °
Confezione
10 PZ
EAN
4052899990845
Codice prodotto
LDVKCN111CB438340
Cod. produttore
KCN111CB438340
Produttore
LDV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potenza della lampada:
40.7...40.7 W
Flusso luminoso:
4340...4340 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso:
40...40 °
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Forma:
Tondo
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Tipo di collegamento:
Altro
Unita' di alimentazione esterna:
no
Numero di LED:
1
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
154 mm
Diametro:
154 mm
Corrente d'esercizio:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
8370 cd
Lunghezza:
154 mm
Altezza:
86 mm
Flessibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Durata di vita nominale media:
50000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE