LEDVANCE - LDVHWL160E2 HWL® - HWL160E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 160 W
Flusso luminoso - 3100 lm
Attacco lampada - E27
Temperatura di colore correlata - 3500 K
Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)
Confezione
40 PZ
EAN
4050300015453
Codice prodotto
LDVHWL160E2
Cod. produttore
HWL160E2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
160 W
Flusso luminoso:
3100 lm
Attacco lampada:
E27
Temperatura di colore correlata:
3500 K
Indice di resa cromatica CRI:
60-69 (classe 2B)
Efficienza luminosa della lampada:
19 lm/W
Forma della lampada:
Ellissoide
Lunghezza totale:
168 mm
Diametro:
76 mm
Con riflettore:
no
Funzionamento diretto su tensione di rete:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
192.5 kWh
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


