LEDVANCE - LDVHTM150 HTM 150/230-240 UNV1 OSRAM - HTM150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 11.4...11.5 V
Potenza - 50...150 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 153 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050300581415
Codice prodotto
LDVHTM150
Cod. produttore
HTM150
Produttore
LDV
Tensione d'uscita:
11.4...11.5 V
Potenza:
50...150 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
153 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Incasso:
sì
Larghezza:
54 mm
Tensione d'ingresso:
230...240 V
Altezza:
36 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming 0-10 V:
no
Tipo di collegamento lato secondario:
Raccordo a vite
Dimming con push-button:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
A prova di corto circuito:
sì
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Numero di punti di uscita (coppie):
6
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione da sovraccarico:
sì
Protezione da sovratemperatura:
sì
Con disgiuntore secondario:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE