pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHTIDALI315 HALOTRONIC® - HTIDALI315

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 3...315 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 153 mm

  • Trasformatore di sicurezza - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008321957344

Codice prodotto

LDVHTIDALI315

Cod. produttore

HTIDALI315

Produttore

LDV

Potenza:

3...315 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

153 mm

Trasformatore di sicurezza:

sì

Incasso:

sì

Larghezza:

54 mm

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Altezza:

36 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming DALI:

sì

Tipo di collegamento lato primario:

Raccordo a vite

Dimming 1-10 V:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Raccordo a vite

Dimming con push-button:

sì

Dimming secondo specifiche del produttore:

sì

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

A prova di corto circuito:

sì

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Numero di punti di uscita (coppie):

4

Dimming programmabile:

sì

Dimming RF:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Protezione da sovraccarico:

sì

Protezione da sovratemperatura:

sì

Con disgiuntore secondario:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

– Moduli di dimmerazione. Caratteristiche prodotto: Dimmer DALI a taglio di fase IGBT. Dimmerazione di lampade alogene a tensione di rete e di lampade ad incandescenza. Dimmerazione di numerosi tipi di lampade LED standard dimmerabili a tensione di rete.Dimmerazione di trasformatori elettrici. Potenza assorbita in standby: < 0,5 W. Segnale di controllo DALI/Touch DIM®. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007).Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Sicurezza: a norma EN 61347. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per tutti i trasformatori elettronici OSRAM HALOTRONIC® e ET-PARROT®. Compatibile con tutte le lampade LED OSRAM a tensione di rete.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE