LEDVANCE - LDVHQITSE150DNZ HQI-TS 150W/D/EXCEL. RX7S-24 FS1 OSRAM - HQITSE150DNZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 156.6 W
Tensione della lampada - 100...100 V
Flusso luminoso - 13000 lm
Base - RX7s-24
Protezione UV - sì
Confezione
12 PZ
EAN
4008321678409
Codice prodotto
LDVHQITSE150DNZ
Cod. produttore
HQITSE150DNZ
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
156.6 W
Tensione della lampada:
100...100 V
Flusso luminoso:
13000 lm
Base:
RX7s-24
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
5450 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Efficienza luminosa:
86 lm/W
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P45
Diametro:
23 mm
Lunghezza complessiva:
135 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Tonalità di luce:
854
Modello:
Chiaro
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
157 kWh
Durata media nominale:
12000 h