pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHQITS2000NLN POWERSTAR HQI®-TS - HQITS2000NLN

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000 W

  • Flusso luminoso - 230000 lm

  • Attacco lampada - K12s-36

  • Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)

  • Temperatura di colore correlata - 4100 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321530660

Codice prodotto

LDVHQITS2000NLN

Cod. produttore

HQITS2000NLN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

2000 W

Flusso luminoso:

230000 lm

Attacco lampada:

K12s-36

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

4100 K

Efficienza luminosa della lampada:

115 lm/W

Colore della luce:

641

Massima tensione di lavoro:

200...200 V

Forma della lampada:

Altro

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P15

Diametro:

40 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

274 mm

Accenditore esterno necessario:

Durata di vita nominale media:

8000 h

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Altro

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2365 kWh

Lampade ad alogenuri metallici ad arco lungo, per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Vantaggi prodotto: Altissima efficienza. Flusso luminoso estremamente elevato. Ideale per proiettori compatti. Buon posizionamento grazie all'attacco K12s. Aree applicative: Stadi sportivi e impianti di illuminazione a largo fascio luminoso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container.Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE