pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHQITS2000NDLSN POWERSTAR HQI®-TS - HQITS2000NDLSN

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000 W

  • Flusso luminoso - 215000 lm

  • Attacco lampada - K12s-36

  • Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)

  • Temperatura di colore correlata - 4650 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321525499

Codice prodotto

LDVHQITS2000NDLSN

Cod. produttore

HQITS2000NDLSN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

2000 W

Flusso luminoso:

215000 lm

Attacco lampada:

K12s-36

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

4650 K

Efficienza luminosa della lampada:

107 lm/W

Colore della luce:

946

Massima tensione di lavoro:

200...200 V

Forma della lampada:

Altro

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P15

Diametro:

41 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

187 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

6000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2123 kWh

Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Eccellente resa delcolore. Eccellente stabilità del colore. Decadimento del flusso luminoso ridotto per tutta la durata della lampada. Possibilità di riaccensione a caldo. Dimensioni compatte per spot di piccole dimensioni. Buon posizionamento grazie all'attacco K12s. Areeapplicative: Stadi sportivi e impianti di illuminazione a largo fascio luminoso. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Aeroporti. Simulazione solare, test di materiali. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE