LEDVANCE - LDVHQITS1000NDLS POWERSTAR HQI®-TS - HQITS1000NDLS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1000 W
Flusso luminoso - 90000 lm
Attacco lampada - K12s-36
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 4400 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300349916
Codice prodotto
LDVHQITS1000NDLS
Cod. produttore
HQITS1000NDLS
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
1000 W
Flusso luminoso:
90000 lm
Attacco lampada:
K12s-36
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
4400 K
Efficienza luminosa della lampada:
90 lm/W
Colore della luce:
844
Massima tensione di lavoro:
120...120 V
Forma della lampada:
Altro
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P15
Diametro:
36 mm
Tipologia:
Chiaro
Lunghezza totale:
187 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Durata di vita nominale media:
6000 h
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Altro
Designazione della lampada:
Altro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1100 kWh
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE