pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHQIT400N POWERSTAR HQI®-T - HQIT400N

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 440 W

  • Flusso luminoso - 40000 lm

  • Attacco lampada - E40

  • Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)

  • Temperatura di colore correlata - 3700 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4058075039773

Codice prodotto

LDVHQIT400N

Cod. produttore

HQIT400N

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

440 W

Flusso luminoso:

40000 lm

Attacco lampada:

E40

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

3700 K

Efficienza luminosa della lampada:

90 lm/W

Colore della luce:

637

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Massima tensione di lavoro:

126...126 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P45

Diametro:

46 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

273 mm

Accenditore esterno necessario:

Durata di vita nominale media:

12000 h

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

450 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Edifici, monumenti, ponti. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE