pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHQIT2000NSNSZ POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQIT2000NSNSZ

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000 W

  • Flusso luminoso - 240000 lm

  • Attacco lampada - E40

  • Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)

  • Temperatura di colore correlata - 4550 K

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4008321979087

Codice prodotto

LDVHQIT2000NSNSZ

Cod. produttore

HQIT2000NSNSZ

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

2000 W

Flusso luminoso:

240000 lm

Attacco lampada:

E40

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

4550 K

Efficienza luminosa della lampada:

120 lm/W

Colore della luce:

645

Massima tensione di lavoro:

220...220 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P60

Diametro:

106 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

430 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

5500 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2233 kWh

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE