LEDVANCE - LDVHQIT2000NESZ POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQIT2000NESZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000 W
Massima tensione di lavoro - 220...220 V
Flusso luminoso - 245000 lm
Attacco lampada - E40
Protezione UV - sì
Confezione
4 PZ
EAN
4008321979063
Codice prodotto
LDVHQIT2000NESZ
Cod. produttore
HQIT2000NESZ
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
2000 W
Massima tensione di lavoro:
220...220 V
Flusso luminoso:
245000 lm
Attacco lampada:
E40
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
60-69 (classe 2B)
Temperatura di colore correlata:
4550 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Efficienza luminosa della lampada:
122 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P60
Diametro:
106 mm
Lunghezza totale:
430 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore della luce:
645
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Durata di vita nominale media:
5500 h
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE