pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHQIT2000DIN POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQIT2000DIN

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000 W

  • Massima tensione di lavoro - 230...230 V

  • Flusso luminoso - 180000 lm

  • Attacco lampada - E40

  • Protezione UV -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4008321527011

Codice prodotto

LDVHQIT2000DIN

Cod. produttore

HQIT2000DIN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

2000 W

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Flusso luminoso:

180000 lm

Attacco lampada:

E40

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

7450 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

90 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P30

Diametro:

106 mm

Lunghezza totale:

430 mm

Accenditore esterno necessario:

no

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore della luce:

874

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2332 kWh

Durata di vita nominale media:

9000 h

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE