pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHQIT1000WN POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQIT1000WN

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1000 W

  • Flusso luminoso - 110000 lm

  • Attacco lampada - E40

  • Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)

  • Temperatura di colore correlata - 3350 K

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4058075388413

Codice prodotto

LDVHQIT1000WN

Cod. produttore

HQIT1000WN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

1000 W

Flusso luminoso:

110000 lm

Attacco lampada:

E40

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

3350 K

Efficienza luminosa della lampada:

110 lm/W

Colore della luce:

633

Massima tensione di lavoro:

130...130 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P30

Diametro:

82 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

345 mm

Durata di vita nominale media:

9000 h

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1160.5 kWh

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE