pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHQIE400NCOA POWERSTAR HQI®-E coated 250…400 W - HQIE400NCOA

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 440 W

  • Flusso luminoso - 40000 lm

  • Attacco lampada - E40

  • Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)

  • Temperatura di colore correlata - 3800 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4058075039803

Codice prodotto

LDVHQIE400NCOA

Cod. produttore

HQIE400NCOA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

440 W

Flusso luminoso:

40000 lm

Attacco lampada:

E40

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

3800 K

Efficienza luminosa della lampada:

90 lm/W

Colore della luce:

638

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Massima tensione di lavoro:

127...127 V

Forma della lampada:

Ellissoide

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

H45

Diametro:

120 mm

Tipologia:

Opaco

Lunghezza totale:

290 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

9000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

450 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco avite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE