LEDVANCE - LDVHIGHBAYSENSOR HIGH BAY SENSOR - HIGHBAYSENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sensore di presenza
Profondità - 40 mm
Diametro - 116 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 115.6 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4008321410078
Codice prodotto
LDVHIGHBAYSENSOR
Cod. produttore
HIGHBAYSENSOR
Produttore
LDV
Tipologia:
Sensore di presenza
Profondità:
40 mm
Diametro:
116 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
115.6 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


