LEDVANCE - LDVHCLPL600STWDA BIOLUX HCL PANEL DALI GEN 1 - HCLPL600STWDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K
Potenza totale - 41 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1035 Kg CO₂-eq
EAN
4058075636934
Codice prodotto
LDVHCLPL600STWDA
Cod. produttore
HCLPL600STWDA
Produttore
LDV
Temperatura di colore correlata:
2700...6500 K
Potenza totale:
41 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK03
Portalampada:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming 1-10 V:
no
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
595 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Dimmerazione DALI-2:
sì
Larghezza:
595 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Opaco
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza di montaggio:
575 mm
Altezza/profondità:
11 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Adatto per potenza lampada:
41...41 W
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Larghezza di montaggio:
575 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Verniciatura a polvere
Dimming DMX:
no
Corrente nominale:
179...179 mA
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
50 mm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
23
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Numero di poli:
2
Fattore di potenza:
0.9
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
102...102 lm/W
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
18
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4200...4200 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Temperatura colore regolabile:
Continuamente variabile
Fattore di distorsione (THD):
20 %
LED-Panel:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


