pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHCLLSTWKIT BIOLUX HCL LED STRIP KIT - HCLLSTWKIT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVHCLLSTWKIT BIOLUX HCL LED STRIP KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1700 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K

  • Massima tensione di lavoro - 220...240 V

  • Potenza della lampada per metro - 21.6 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075671270

Codice prodotto

LDVHCLLSTWKIT

Cod. produttore

HCLLSTWKIT

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1700 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore correlata:

2700...6500 K

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Potenza della lampada per metro:

21.6 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

Altro

Numero di corpi luminosi per piede:

394

Potenza lampada per piede:

21.6 W

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza/profondità:

1.2 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

3

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

108 W

Rendimento luminoso delle lampade:

84 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Diametro:

1.2 mm

Minimo raggio di curvatura:

33 mm

Con copertura protettiva:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

KIT Striscia LED, Tunable White, Zigbee. Caratteristiche prodotto: Apparecchi Tunable White certificati Zigbee 3.0 - Strisce LED per una semplice integrazione nei sistemi dei partner. Predisposto per il collegamento alla centralina BIOLUX HCL e VIVARES ZIGBEE. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700…6.500 K. Comunicazione wireless tra unità di controllo e apparecchi tramite protocollo Zigbee. Indice di resa cromatica molto elevato Ra: > 90. Unità minima di taglio: 100 mm. Vantaggi prodotto: Set with 5 m LED strip, matching driver and Zigbee adapter. Set products ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), OTi Dali driver 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali converter (4062172044776) with strain relief ECO CI KIT (4008321392091). Set products IP67 ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), OTi Dali driver 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali converter (4062172044776) with strain relief ECO CI KIT (4008321392091). CENTRALINA BIOLUX HCL per controllo Striscia LED da ordinare separatamente (EAN 4058075308657). Extensive accessories can be found on LEDVANCE homepage in product category LED Strips. Consente una soluzione di illuminazione individuale in combinazione coni controlli di illuminazione Zigbee HCL compatibili. Illuminazione biologicamente ottimizzata adattando la luce artificiale al corso di luce naturale. 5 anni di garanzia del sistema BIOLUX HCL quando utilizzato come parte di un sistema BIOLUX HCL (unità di controllo BIOLUX HCL- - VIVARES ZIGBEE in combinazione con apparecchi BIOLUX HCL - strisce LED BIOLUX HCL). Aree applicative: Soluzione illuminotecnica per un massimo di 40 apparecchi BIOLUX HCL - Strisce LED BIOLUX HCL combinate con unità di controlloBIOLUX HCL. KIT disponibile per applicazioni indoor o outdoor. Illuminazione di gole. Camere d'albergo e uffici con poca luce diurna. Apparecchiatura / Accessori: App LEDVANCE BIOLUX necessaria solo per la messa in servizio del sistema BIOLUX HCL (disponibile per Android e iOS). App LEDVANCE VIVARES per la pianificazione del progetto e necessaria solo per la messa in servizio del sistema VIVARES ZIGBEE (disponibile per Android e iOS).

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE