LEDVANCE - LDVHBV14586590 HIGH BAY V - HBV14586590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Potenza totale - 145 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4554 Kg CO₂-eq
EAN
4099854327391
Codice prodotto
LDVHBV14586590
Cod. produttore
HBV14586590
Produttore
LDV
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Potenza totale:
145 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Altro
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Senza
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
700...700 mA
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Senza
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Lunghezza:
266 mm
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
266 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
180...180 lm/W
Multi-angolo del fascio:
No
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
26100...26100 lm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
120 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Con copertura protettiva:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
5
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE