LEDVANCE - LDVHBFL240110840D HIGH BAY FLEX DALI - HBFL240110840D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4099854538841
Codice prodotto
LDVHBFL240110840D
Cod. produttore
HBFL240110840D
Produttore
LDV
Apparecchi di illuminazione HIGH BAY DALI-2 con un flusso luminoso fino a 184 lm/W e un UGR interessante. Caratteristiche del prodotto: Driver DALI-2 con intervallo di regolazione del 10…100 %. Flusso luminoso e angolo di fascio diversi per altezze di montaggio. Elevata efficienza luminosa: fino a 184 lm/W. Durata (L80/B10): fino a 100.000 ore (a 35 °C). Tipo di protezione: fino a IP66. Resistenza agli urti: IK10. Vantaggi del prodotto: Progettare il piatto dell'alloggiamento per ridurre al minimo l'accumulo di polvere e facilitare la Clean.. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Apparecchio ball-proof con maggiore robustezza fisica (secondo DIN 18032-3 e DIN 57710-13). Risparmio energetico fino al 70 % rispetto ai tradizionali apparecchiper illuminazione ad alte prestazioni. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini, capannoni logistici. Industria. Impianti sportivi. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Uncino di montaggio incluso. Staffe di montaggio per montaggio in superficie e a catena disponibili come accessorio separato. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


