pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHBCOMP225865110 HB COMP V 225W 865 110DEG IP65 LEDV - HBCOMP225865110

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVHBCOMP225865110 HB COMP V 225W 865 110DEG IP65 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 0

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3699 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4058075775138

Codice prodotto

LDVHBCOMP225865110

Cod. produttore

HBCOMP225865110

Produttore

LDV

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

980...980 mA

Alimentatore intercambiabile:

no

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Senza

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Potenza totale:

225 W

efficienza luminosa della lampada:

120...120 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

27000...27000 lm

Colore luce:

Altro

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

50 mm

Lunghezza:

300 mm

Diametro esterno:

300 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Con copertura protettiva:

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

13

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

13

Riflettore Ledvance, modello LDVHBCOMP225865110 HB COMP V 225W 865 110DEG IP65 LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE