LEDVANCE - LDVHB87840110SG4 HIGH BAY SENSOR GEN 4 - HB87840110SG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 87 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 80000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1280 Kg CO₂-eq
EAN
4058075603257
Codice prodotto
LDVHB87840110SG4
Cod. produttore
HB87840110SG4
Produttore
LDV
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
87 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
80000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Senza
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Adatto per potenza lampada:
87...87 W
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo cablaggio:
EVG
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
400...400 mA
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Senza
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Lunghezza:
280 mm
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
280 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
150...150 lm/W
Multi-angolo del fascio:
No
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
13000...13000 lm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
190 mm
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
5
Con copertura protettiva:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
5
Comando via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
8
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE