LEDVANCE - LDVHB150840110G5 HIGH BAY GEN 5 - HB150840110G5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 0
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Portalampada - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5898 Kg CO₂-eq
EAN
4058075844315
Codice prodotto
LDVHB150840110G5
Cod. produttore
HB150840110G5
Produttore
LDV
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
555...665 mA
Tipo cablaggio:
EVG
Alimentatore intercambiabile:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
sì
Dimming 1-10 V:
sì
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Senza
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Riflettore:
Senza
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
120000 h
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Potenza totale:
150 W
efficienza luminosa della lampada:
178...178 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
26700...26700 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
Stadi
Altezza/profondità:
160 mm
Lunghezza:
321 mm
Diametro esterno:
321 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Con copertura protettiva:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
13
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
16

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE