LEDVANCE - LDVHB147840110G4 HB P 147W 840 110DEG IP65 LEDV - HB147840110G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 0
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 0 kg CO2 eq.
EAN
4058075692794
Codice prodotto
LDVHB147840110G4
Cod. produttore
HB147840110G4
Produttore
LDV
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
0
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
660...660 mA
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore intercambiabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Nessuno
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Riflettore:
Nessuno
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
80000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
147...147 W
Max prestazioni del sistema:
147 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
22000 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
150 lm/W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di distorsione (THD):
20
Fattore di potenza:
0.95
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza / Profondità:
152 mm
Lunghezza:
1500 mm
Diametro esterno:
321 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Collegamento:
Altri
Con copertura di protezione:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
3
Controllabile via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
6


