pagina iniziale

LEDVANCE - LDVH66740OVEN HALOPIN® OVEN - H66740OVEN

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Flusso luminoso - 490 lm

  • Attacco lampada - G9

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008321703583

Codice prodotto

LDVH66740OVEN

Cod. produttore

H66740OVEN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

40 W

Flusso luminoso:

490 lm

Attacco lampada:

G9

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

41 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Altro

Diametro:

13 mm

Protezione UV:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Designazione della lampada:

T 4

Tecnologia a infrarossi:

no

Lampade alogene per forno. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Vantaggi prodotto: Contenuto di alogeni ideale per le alte temperature. Non contiene mercurio. Aree applicative: Forni.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE