LEDVANCE - LDVH66733ECO HALOPIN® PRO - H66733ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Flusso luminoso - 460 lm
Attacco lampada - G9
Temperatura di colore correlata - 2800 K
Durata di vita nominale media - 2000 h
Confezione
20 PZ
EAN
4008321208668
Codice prodotto
LDVH66733ECO
Cod. produttore
H66733ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
35 W
Flusso luminoso:
460 lm
Attacco lampada:
G9
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Durata di vita nominale media:
2000 h
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Lunghezza totale:
43 mm
Vetro a tortiglione:
no
Tipologia:
Chiaro
Diametro:
14 mm
Protezione UV:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
35 kWh
Designazione della lampada:
T 4
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


