LEDVANCE - LDVH66725OVEN HALOPIN® OVEN - H66725OVEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 25 W
Flusso luminoso - 260 lm
Attacco lampada - G9
Temperatura di colore correlata - 2700 K
Durata di vita nominale media - 2000 h
Confezione
20 PZ
EAN
4008321703569
Codice prodotto
LDVH66725OVEN
Cod. produttore
H66725OVEN
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
25 W
Flusso luminoso:
260 lm
Attacco lampada:
G9
Temperatura di colore correlata:
2700 K
Durata di vita nominale media:
2000 h
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Lunghezza totale:
41 mm
Vetro a tortiglione:
no
Tipologia:
Altro
Diametro:
13 mm
Protezione UV:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
25 kWh
Designazione della lampada:
T 4
Tecnologia a infrarossi:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


