pagina iniziale

LEDVANCE - LDVH64760240V HALOLINE® Standard - H64760240V

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1500 W

  • Flusso luminoso - 31000 lm

  • Attacco lampada - R7s

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4050300209920

Codice prodotto

LDVH64760240V

Cod. produttore

H64760240V

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

1500 W

Flusso luminoso:

31000 lm

Attacco lampada:

R7s

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

240...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza totale:

254 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

12 mm

Protezione UV:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1500 kWh

Designazione della lampada:

T 4

Tecnologia a infrarossi:

no

Lampade alogene lineari con doppio attacco. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Temperatura di colore: 3.000 K. Posizione di accensione: p15. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Non richiede trasformatore. Non contiene mercurio. Aree applicative: Ideale per mettere in evidenza e accentuare edifici. Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione di sentieri. Illuminazione da giardino. Aree trafficate. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE