LEDVANCE - LDVH64701ECO 64701 230W 230V R7S FS1 OSRAM - H64701ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 230 W
Tensione della lampada - 230...230 V
Flusso luminoso - 5000 lm
Base - R7s
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Confezione
20 PZ
EAN
4008321207692
Codice prodotto
LDVH64701ECO
Cod. produttore
H64701ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
230 W
Tensione della lampada:
230...230 V
Flusso luminoso:
5000 lm
Base:
R7s
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Vetro contorto (tortiglione):
no
Diametro:
12 mm
Lunghezza complessiva:
114.2 mm
Protezione UV:
no
Modello:
Chiaro
Temperatura del colore:
2900 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
230 kWh
Durata media nominale:
2000 h
Denominazione lampada:
Altri


