pagina iniziale

LEDVANCE - LDVH64695ECO HALOLINE® PRO - H64695ECO

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 120 W

  • Flusso luminoso - 2245 lm

  • Attacco lampada - R7s

  • Temperatura di colore correlata - 2900 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008321928092

Codice prodotto

LDVH64695ECO

Cod. produttore

H64695ECO

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

120 W

Flusso luminoso:

2245 lm

Attacco lampada:

R7s

Temperatura di colore correlata:

2900 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza totale:

78 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

12 mm

Protezione UV:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

120 kWh

Designazione della lampada:

T 4

Tecnologia a infrarossi:

no

Lampade alogene lineari con doppio attacco. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Non richiede trasformatore. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione perl'ingresso. Illuminazione di sentieri. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Aree trafficate. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura diuna stanza.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE