LEDVANCE - LDVH64690ECO HALOLINE® PRO - H64690ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 80 W
Flusso luminoso - 1385 lm
Attacco lampada - R7s
Temperatura di colore correlata - 2900 K
Durata di vita nominale media - 2000 h
Confezione
20 PZ
EAN
4008321928078
Codice prodotto
LDVH64690ECO
Cod. produttore
H64690ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
80 W
Flusso luminoso:
1385 lm
Attacco lampada:
R7s
Temperatura di colore correlata:
2900 K
Durata di vita nominale media:
2000 h
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lunghezza totale:
78 mm
Vetro a tortiglione:
no
Tipologia:
Chiaro
Diametro:
12 mm
Protezione UV:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
80 kWh
Designazione della lampada:
T 4
Tecnologia a infrarossi:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


