LEDVANCE - LDVH64447ECO HALOSTAR® PRO - H64447ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 60 W
Flusso luminoso - 1560 lm
Attacco lampada - GY6.35
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Durata di vita nominale media - 4000 h
Confezione
40 PZ
EAN
4050300785400
Codice prodotto
LDVH64447ECO
Cod. produttore
H64447ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
60 W
Flusso luminoso:
1560 lm
Attacco lampada:
GY6.35
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Durata di vita nominale media:
4000 h
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Corrente nominale:
5410 mA
Diametro:
12 mm
Lunghezza totale:
44 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Spirale assiale:
sì
Tecnica a bassa pressione:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Tipologia:
Chiaro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
60 kWh
Designazione della lampada:
Altro
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE