pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVH64432SG2 64432 S AX 35W 12V GY6.35 FS1 OSRAM - H64432SG2

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Flusso luminoso - 580 lm

  • Attacco lampada - GY6.35

  • Temperatura di colore correlata - 2900 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 16 PZ

EAN

4058075094260

Codice prodotto

LDVH64432SG2

Cod. produttore

H64432SG2

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

35 W

Flusso luminoso:

580 lm

Attacco lampada:

GY6.35

Temperatura di colore correlata:

2900 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Diametro:

12 mm

Lunghezza totale:

44 mm

Adatto per forno:

no

Protezione UV:

sì

Spirale assiale:

sì

Tecnica a bassa pressione:

sì

Tecnologia a infrarossi:

no

Tipologia:

Chiaro

Xeno:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

35 kWh

Designazione della lampada:

T3,5

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce. Pin speciali per la protezione dalla corrosione. Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione d'accento. Illuminazione per lettura. Illuminazione da giardino. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.