LEDVANCE - LDVH64429ECO HALOSTAR® PRO - H64429ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 25 W
Massima tensione di lavoro - 12...12 V
Corrente nominale - 2080 mA
Flusso luminoso - 440 lm
Attacco lampada - GY6.35
Confezione
40 PZ
EAN
4050300987262
Codice prodotto
LDVH64429ECO
Cod. produttore
H64429ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
25 W
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Corrente nominale:
2080 mA
Flusso luminoso:
440 lm
Attacco lampada:
GY6.35
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Diametro:
12 mm
Lunghezza totale:
44 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Spirale assiale:
sì
Tecnica a bassa pressione:
sì
Tipologia:
Chiaro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
25 kWh
Durata di vita nominale media:
4000 h
Designazione della lampada:
Altro
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


