pagina iniziale

LEDVANCE - LDVH64428 HALOSTAR® OVEN - H64428

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Flusso luminoso - 300 lm

  • Attacco lampada - G4

  • Temperatura di colore correlata - 2900 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099854491719

Codice prodotto

LDVH64428

Cod. produttore

H64428

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

20 W

Flusso luminoso:

300 lm

Attacco lampada:

G4

Temperatura di colore correlata:

2900 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Corrente nominale:

1660 mA

Diametro:

8 mm

Lunghezza totale:

30 mm

Adatto per forno:

Protezione UV:

Spirale assiale:

no

Tecnica a bassa pressione:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Tecnologia a infrarossi:

no

Tipologia:

Altro

Xeno:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Designazione della lampada:

T 3

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina per forni. Vantaggi prodotto: Efficienza luminosa 2-3 volte maggiore di un'illuminazione da forno convenzionale. Contenuto di alogeni ideale per le alte temperature. Pin temprati per un contatto affidabile alle alte temperature. Adatto per pirolisi (temperatura ambiente consentita 450 ºC). Non contiene mercurio. Aree applicative: Forni.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE