LEDVANCE - LDVH64427SG2 HALOSTAR STARLITE® 2000 - H64427SG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Flusso luminoso - 300 lm
Attacco lampada - GY6.35
Temperatura di colore correlata - 2800 K
Durata di vita nominale media - 2000 h
Confezione
40 PZ
EAN
4058075094246
Codice prodotto
LDVH64427SG2
Cod. produttore
H64427SG2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
20 W
Flusso luminoso:
300 lm
Attacco lampada:
GY6.35
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Durata di vita nominale media:
2000 h
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Diametro:
12 mm
Lunghezza totale:
44 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Spirale assiale:
sì
Tecnica a bassa pressione:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Tecnologia a infrarossi:
no
Tipologia:
Chiaro
Xeno:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Designazione della lampada:
T3,5
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


