LEDVANCE - LDVH64418 HALOSTAR® OVEN - H64418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10 W
Flusso luminoso - 130 lm
Attacco lampada - G4
Temperatura di colore correlata - 2800 K
Durata di vita nominale media - 2000 h
Confezione
20 PZ
EAN
4050300308081
Codice prodotto
LDVH64418
Cod. produttore
H64418
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
10 W
Flusso luminoso:
130 lm
Attacco lampada:
G4
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Durata di vita nominale media:
2000 h
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Corrente nominale:
834 mA
Diametro:
8 mm
Lunghezza totale:
30 mm
Adatto per forno:
sì
Protezione UV:
sì
Spirale assiale:
no
Tecnica a bassa pressione:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Tecnologia a infrarossi:
no
Tipologia:
Altro
Xeno:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Designazione della lampada:
T 3
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE