LEDVANCE - LDVH64415SG2 64415 S AX 10W 12V G4 FS1 OSRAM - H64415SG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10 W
Flusso luminoso - 130 lm
Attacco lampada - G4
Temperatura di colore correlata - 2800 K
Durata di vita nominale media - 2000 h
Confezione
40 PZ
EAN
4058075094185
Codice prodotto
LDVH64415SG2
Cod. produttore
H64415SG2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
10 W
Flusso luminoso:
130 lm
Attacco lampada:
G4
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Durata di vita nominale media:
2000 h
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Diametro:
10 mm
Lunghezza totale:
33 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Spirale assiale:
sì
Tecnica a bassa pressione:
sì
Tecnologia a infrarossi:
no
Tipologia:
Chiaro
Xeno:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Designazione della lampada:
T 3


