LEDVANCE - LDVH64405SG2 HALOSTAR STARLITE® 2000 - H64405SG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5 W
Flusso luminoso - 55 lm
Attacco lampada - G4
Temperatura di colore correlata - 2700 K
Durata di vita nominale media - 2000 h
Confezione
40 PZ
EAN
4058075094161
Codice prodotto
LDVH64405SG2
Cod. produttore
H64405SG2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
5 W
Flusso luminoso:
55 lm
Attacco lampada:
G4
Temperatura di colore correlata:
2700 K
Durata di vita nominale media:
2000 h
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Diametro:
10 mm
Lunghezza totale:
33 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Spirale assiale:
sì
Tecnica a bassa pressione:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Tecnologia a infrarossi:
no
Tipologia:
Chiaro
Xeno:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Designazione della lampada:
T 3
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


