pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVH41850SP 41850 SP 100W 12V G53 FS1 OSRAM - H41850SP

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVH41850SP 41850 SP 100W 12V G53 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Massima tensione di lavoro - 12...12 V

  • Attacco lampada - G53

  • Angolo del fascio luminoso - 6 °

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4050300358604

Codice prodotto

LDVH41850SP

Cod. produttore

H41850SP

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

100 W

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Attacco lampada:

G53

Angolo del fascio luminoso:

6 °

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Tecnologia a infrarossi:

no

Disco frontale:

no

Diametro:

110 mm

Lunghezza totale:

60 mm

Spirale assiale:

Tipo di riflettore:

Alluminio

Tecnica a bassa pressione:

Protezione UV:

Intensità luminosa:

48000 cd

Colore:

Bianco

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

108 kWh

Durata di vita nominale media:

4000 h

Designazione della lampada:

AR111

Lampade alogene con riflettore in alluminio diametro 111mm. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Diametro: 111 mm. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Cappellotto per una riduzione dell'abbagliamento e un facile montaggio. Bruciatore con filamento assiale per un'ottima distribuzione della luce. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Riduce drasticamente il carico termico nell'apparecchio grazie al riflettore rivestito di alluminio. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Illuminazione per l'ingresso.