pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFQ54865 HO 54W/865 FLH1 OSRAM - FQ54865

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 54 W

  • Attacco lampada - G5

  • Lunghezza - 1163.2 mm

  • Temperatura di colore correlata - 6500 K

  • Flusso luminoso - 4750 lm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4050300591568

Codice prodotto

LDVFQ54865

Cod. produttore

FQ54865

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

54 W

Attacco lampada:

G5

Lunghezza:

1163.2 mm

Temperatura di colore correlata:

6500 K

Flusso luminoso:

4750 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

865

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Efficienza luminosa della lampada:

87 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Designazione della lampada:

T5

Avvio rapido:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

24000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

54 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, flusso luminoso elevato, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree applicative: Industria. Edifici pubblici. Uffici. Gallerie, sottopassaggi. Parcheggi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE